Eriks
GEDORE

GEDORE D 21 41 Dopsleutel 1" UD-Profiel 41 mm

  • ERIKS:23061319
  • Fabrikant:4010886617502
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 25, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 55,52/ stukexcl. btw

€ 67,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
70 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
30.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee