€ 199,36/ stukexcl. btw
€ 241,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | D 20 TMU-10 |
Type | Socket Wrench Set |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Totaal aantal gereedschappen | 40 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal dopsleutels | 11 |
Aantal zeskant doppen | 5 |
Aantal torx doppen | 7 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 7 |
Lengte | 200 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 38 mm |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 767 g |