Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 KMU-20 Dopsleutelset 1/4" 37-dlg

  • ERIKS:23063116
  • Fabrikant:4010886854747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels, Met bedieningsgereedschap, Met robuuste, omschakelbare ratel, met schakelpal en drukknop-ontgrendeling, In kunststof box
Opslaan in lijst

€ 166,94/ stukexcl. btw

€ 202,00incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
D 20 KMU-20
Type
Socket Wrench Set
Aansluitmaat
6.3 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Oppervlaktebescherming
Overige
Totaal aantal gereedschappen
37
Met ratelsleutel
Ja
Aantal dopsleutels
10
Aantal zeskant doppen
4
Aantal torx doppen
7
Aantal doppen voor schroevendraaier
8
Lengte
202 mm
Breedte
119 mm
Hoogte
38 mm
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
712 g