€ 166,94/ setexcl. btw
€ 202,00incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | D 20 |
Type | Socket Wrench Set |
Aandrijf maat | 1/4" |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Totaal aantal gereedschappen | 37 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal dopsleutels | 10 |
Aantal zeskant doppen | 4 |
Aantal torx doppen | 7 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 8 |
Lengte | 202 mm |
Breedte | 123 mm |
Hoogte | 39 mm |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 656 g |