Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 5/16AF Dopsleutel 1/4" UD-Profiel 5/16"

  • ERIKS:23062671
  • Fabrikant:4010886622681
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
1/4" in
Lengte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
5/16"
Sleuteldiepte
5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee