Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 14 Dopsleutel 1/4" UD-Profiel 14 mm

  • ERIKS:23062678
  • Fabrikant:4010886622674
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
1/4" in
Lengte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
10 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee