Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 3/4AF Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 3/4"

  • ERIKS:23060334
  • Fabrikant:4010886614174
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 36,93/ stukexcl. btw

€ 44,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
82 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
3/4"
Sleuteldiepte
22 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee