Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 15 Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 15 mm

  • ERIKS:23061341
  • Fabrikant:4010886614242
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, 16,18 en 21 mm met gat voor wringstaaf Ø 8 mm
Opslaan in lijst

€ 21,89/ stukexcl. btw

€ 26,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
15 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
77 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
16.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee