Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 11/16AF Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 11/16"

  • ERIKS:23060333
  • Fabrikant:4010886614167
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 35,39/ stukexcl. btw

€ 42,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
11/16 in
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
77 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
11/16"
Sleuteldiepte
16.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee