€ 7,60/ stukexcl. btw
€ 9,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Lengte | 38 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Ja |
Sleuteldiepte | 8 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |