Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 3/4W Dopsleutel 1/2" 12-kant 3/4 W

  • ERIKS:23060320
  • Fabrikant:4010886613849
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 20,77/ stukexcl. btw

€ 25,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
3/4 in
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
44.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
3/4"
Sleuteldiepte
22.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee