Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 26 Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 26 mm

  • ERIKS:23061241
  • Fabrikant:4010886613504
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
26 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Buitendiameter
355 mm
Lengte
41 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
139 g
Sleuteldiepte
18.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee