€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 25 mm |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Buitendiameter | 342 mm |
Lengte | 41 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Ja |
Gewicht | 131 g |
Sleuteldiepte | 18.5 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |