Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 25/32AF Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 25/32"

  • ERIKS:23061282
  • Fabrikant:4010886613733
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
25/32 in
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
40 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
25/32"
Sleuteldiepte
17 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee