Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 23 Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 23 mm

  • ERIKS:23061238
  • Fabrikant:4010886613474
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
23 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Buitendiameter
317 mm
Lengte
41 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
118 g
Sleuteldiepte
18.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee