€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 15/16 in |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Lengte | 41.5 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Ja |
Sleutelwijdte (inch) | 15/16" |
Sleuteldiepte | 18.5 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |