Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 12 Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 12 mm

  • ERIKS:23061226
  • Fabrikant:4010886613344
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
37 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
12.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee