Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 1/2W Dopsleutel 1/2" 12-kant 1/2 W

  • ERIKS:23060871
  • Fabrikant:4010886613924
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
1/2 in
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
41.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
1/2"
Sleuteldiepte
18.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee