Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 1.1/16AF Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 1.1/16"

  • ERIKS:23061314
  • Fabrikant:4010886613788
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 17,09/ stukexcl. btw

€ 20,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
1.1/16 in
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
41.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleutelwijdte (inch)
Overige
Sleuteldiepte
41.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee