€ 13,58/ stukexcl. btw
€ 16,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | D30 1AF |
Type | Socket |
Sleutelwijdte | 1 in |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 33.9 mm |
Lengte | 33 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 120 g |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1 in |
Sleuteldiepte | 15.5 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |