€ 31,74/ stukexcl. btw
€ 38,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 21 mm |
Lengte | 340 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 352 g |
Sleutelwijdte steek | 21 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 21 mm |
Kopbreedte steek | 46.5 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 32.5 mm |
Kophoogte steek | 9.5 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 14.2 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |