€ 30,50/ stukexcl. btw
€ 36,91incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Lengte | 310 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 276 g |
Sleutelwijdte steek | 19 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 19 mm |
Kopbreedte steek | 43 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 29 mm |
Kophoogte steek | 9.5 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 14.2 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |