€ 26,96/ stukexcl. btw
€ 32,62incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Lengte | 295 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 233 g |
Sleutelwijdte steek | 18 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 18 mm |
Kopbreedte steek | 41 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 27.8 mm |
Kophoogte steek | 8.5 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 13.2 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |