Eriks
GEDORE

GEDORE Combinatiesleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 280 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:23068857
  • Fabrikant:4010886610091
Image 1
Met gelijke sleutelwijdtes, Extra lange schacht voor een diepliggende toepassingen en meer koppel, Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Opslaan in lijst

€ 24,59/ stukexcl. btw

€ 29,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 mm
Lengte
280 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
196 g
Sleutelwijdte steek
17 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
17 mm
Kopbreedte steek
39 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
26 mm
Kophoogte steek
8.5 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
12.2 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee