€ 13,94/ stukexcl. btw
€ 16,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 11 mm |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 76 g |
Sleutelwijdte steek | 11 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 11 mm |
Kopbreedte steek | 27 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 17.5 mm |
Kophoogte steek | 5.5 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 9 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |