Eriks
GEDORE

GEDORE Combinatiesleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 180 mm LG, 9 mm WD

  • ERIKS:23068849
  • Fabrikant:4010886608012
Image 1
Met gelijke sleutelwijdtes, Extra lange schacht voor een diepliggende toepassingen en meer koppel, Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Opslaan in lijst

€ 12,06/ stukexcl. btw

€ 14,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
9 mm
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
54 g
Sleutelwijdte steek
9 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
9 mm
Kopbreedte steek
22.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
14.5 mm
Kophoogte steek
4.5 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
7.5 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee