Eriks
GEDORE

GEDORE Combinatie ratelsleutel, 7UR 18 Serie, Chroom-vanadiumstaal, 237 mm LG, 18 mm WD

  • ERIKS:23067434
  • Fabrikant:4010886889435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ringzijde 13° afgebogen, UD-profiel, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd, Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7UR 18
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
18 mm
Lengte
237 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
178 g
Sleutelwijdte steek
18 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
18 mm
Kopbreedte steek
40 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
34.6 mm
Kophoogte steek
6.1 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
11 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee