Eriks
GEDORE

GEDORE Combinatie ratelsleutel, 7UR 15 Serie, Chroom-vanadiumstaal, 200 mm LG, 15 mm WD

  • ERIKS:23067431
  • Fabrikant:4010886889411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ringzijde 13° afgebogen, UD-profiel, reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd, Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
Opslaan in lijst

€ 31,95/ stukexcl. btw

€ 38,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7UR 15
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
120 g
Sleutelwijdte steek
15 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
15 mm
Kopbreedte steek
34 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
29.5 mm
Kophoogte steek
5.2 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
9.8 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee