Eriks
GEDORE

GEDORE CL 350 CAPTURE LITE 350 Nm 038150

  • ERIKS:14591077
  • Fabrikant:611702896947
Image 1
Digitaal testapparaat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers, Licht en robuust door aluminium basisbehuizing, 5 modellen in het bereik van 0, 02 N·m tot 350 N·m, Met 1/4", 3/8", 1/2" vierkante houder (CL1 en CL10H met 1/4" zeskante schacht), Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden, 3 meetmodi: zwevende waardeweergave (track), knikpuntdetectie (eerste piek), piekwaardemeting (piek), Eenvoudige bediening door 1-toets-bediening (meetmodus, eenheid), Omschakelbaar tussen N·m, lbf·ft en lbf·in, Optimale leesbaarheid dankzij het goed verlichte OLED-display met één regel, Autostartfunctie bij het inbrengen van een draaimomentgereedschap, Auto-slaapstand wanneer niet in gebruik, Eenvoudige montage op de tafel of aan de muur, Voeding en data-uitvoer via USB-aansluiting, Leveringsomvang: Capure Lite, USB-aansluitkabel, Adapter (afhankelijk van het model), Gebruiksaanwijzing, Testcertificaat, Stabiele kunststof koffer met inlegwerk
Opslaan in lijst

€ 1.550,03/ stukexcl. btw

€ 1.875,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Meetinstrumenten
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
1/4"
Max. draaimoment
150 Nm
Totale lengte
135 mm