€ 3.126,83/ stukexcl. btw
€ 3.783,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | BR 1504 0511 |
Type | Mobile Workbench |
Breedte | 1100 mm |
Hoogte | 1625 mm |
Diepte | 665 mm |
Ladenblok | Ja |
Draaglast | 700 kg |
Kleur | Blauw |
Aantal lades | 7 |
Gewicht | 128 kg |
Materiaal | Staalplaat |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Ja |
Met rem | Ja |
Wandmontage | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Dikte workblad | 30 mm |
Materiaal werkblad | Beukenhout |