€ 500,27/ stukexcl. btw
€ 605,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | B 1525 |
Type | Folding Workbench |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 810 mm |
Diepte | 700 mm |
Ladenblok | Nee |
Draaglast | 500 kg |
Kleur | Blauw |
Gewicht | 34 kg |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Nee |
Met rem | Nee |
Wandmontage | Nee |
Inklapbaar | Ja |
Dikte workblad | 30 mm |
Materiaal werkblad | Beukenhout |