€ 3.166,44/ stukexcl. btw
€ 3.831,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Breedte | 2000 mm |
Diepte | 875 mm |
Ladenblok | Ja |
Aantal lades | 5 |
Gewicht | 166 kg |
Hoogte | van 900 tot 900 mm |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Nee |
Met rem | Nee |
Wandmontage | Nee |
Inklapbaar | Nee |
Dikte workblad | 40 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex |