Eriks
GEDORE

GEDORE Assortiment beitels, 1500 CT1 Serie, Set van 8

  • ERIKS:12992305
  • Fabrikant:4010886895436
Image 1
Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm, Inhoud 8-delig: Platte beitel 8-kant, Nr. 97 250x24 mm, Kruisbeitel, 8-hoekig, Nr. 98 125x10x5 mm, Drift punch 8-snijdend, Nr. 99 12 mm, Pons Nr. 100 120x12x5 mm, Stiftpons Nr. 119 1,5 3 4 mm, Ingenieurshamer ROTBAND-PLUS Nr. 600 H met hickoryhandgreep, 300 g
Opslaan in lijst

€ 112,18/ stukexcl. btw

€ 135,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 CT1
Type
Assortment of chisels
Setuitvoering
Platte beitel nr. 97-250, 250x24 mm Kruissnijbeitel nr. 98-125, 125 mm Doorslag nr. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Centerpons nr. 100-12, 120x12x5 mm Penpons nr. 119-1.5 3 4 mm Ingenieurshamer ROTBAND-PLUS nr. 600 H-300, met hickory steel 300g
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.425 kg