Eriks
GEDORE

GEDORE Accessoires voor dopsleutel-inzetten, 1500 CT1 Serie, Set van 5

  • ERIKS:12738266
  • Fabrikant:4010886895535
Image 1
Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm
Opslaan in lijst

€ 183,46/ setexcl. btw

€ 221,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 CT1
Type
Accessories for Socket Wrench Inserts
Setuitvoering
5 accessoires voor dopsleutel-inzetstukken
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Overige
Gewicht
1.7 kg
Hoogte
35 mm
Lengte
310 mm
Breedte
158 mm
Aantal tangen
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal inbussleutels
0
Aantal schroefsleutels
0
Aantal ratels
1
Aantal bitinzetstukken
0
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
0
Aantal hamers
0
Aantal zagen
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal testgereedschappen
0