Eriks
GEDORE

GEDORE 99 10-2 Doorslag 8-kantig 120x10x2 mm

  • ERIKS:23077625
  • Fabrikant:4010883870894
Image 1
luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7, GEDORE-vanadiumstaal, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt, * niet genormeerd, Speciale maten op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Doorslagen
Diameter punt
2 mm
Lengte
120 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
61 g
Materiaal
Chroom vanadium
Asdiameter
10 mm
Schachtvorm
Achthoekig
Met handenbescherming
Nee