Eriks
GEDORE

GEDORE 99 10-1 Doorslag 8-kantig 120x10x1 mm

  • ERIKS:23077622
  • Fabrikant:4010883870870
Image 1
luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7, GEDORE-vanadiumstaal, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt, * niet genormeerd, Speciale maten op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Doorslagen
Diameter punt
1 mm
Lengte
120 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Asdiameter
10 mm
Schachtvorm
Achthoekig
Met handenbescherming
Nee