Eriks
GEDORE

GEDORE 9 F-8 Voorhamer met glasvezelsteel 8 kg, 900 mm

  • ERIKS:11894925
  • Fabrikant:4010883861465
Image 1
bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel, Glasvezel hamersteel met kunststof handgreep en kopborging
Opslaan in lijst

€ 221,50/ stukexcl. btw

€ 268,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
8000 g
Lengte
900 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Overige
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
8000 g
Gewicht totaal
9280 g