Eriks
GEDORE

GEDORE 890 PZD 4 Schroevendraaierbit 5/16" PZ 4

  • ERIKS:23081316
  • Fabrikant:4010886655375
Image 1
voor maximale belasting, met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126-C 8 (5/16), GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
5/16"
Aansluitmaat
8 mm
Grootte
4
Grootte bit
4 mm
Totale lengte
32 mm
Aandraaivoorziening
Kruis
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Kogelborging
Ja
Met gat
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Tweezijdig
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee