Eriks
GEDORE

GEDORE 890 PZD 3 Schroevendraaierbit 5/16" PZ 3

  • ERIKS:23081315
  • Fabrikant:4010886655344
Image 1
voor maximale belasting, met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126-C 8 (5/16), GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
5/16"
Aansluitmaat
8 mm
Grootte
3
Grootte bit
3 mm
Totale lengte
32 mm
Aandraaivoorziening
Kruis
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Kogelborging
Ja
Met gat
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Tweezijdig
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee