€ 2,22/ stukexcl. btw
€ 2,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 5/16" |
Aansluitmaat | 8 mm |
Grootte | 1 |
Grootte bit | 1 mm |
Totale lengte | 32 mm |
Aandraaivoorziening | Kruis |
Type kruiskop | Phillips |
Kogelborging | Ja |
Met gat | Nee |
Geschikt voor inzet met slag | Ja |
Tweezijdig | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |