Eriks
GEDORE

GEDORE 887 TX T45 Schroevendraaierbit 5/16" TX T45

  • ERIKS:23081307
  • Fabrikant:4010886657133
Image 1
voor maximale belasting, GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
5/16"
Aansluitmaat
8 mm
Grootte (TX)
45
Totale lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Torx
Kogelborging
Ja
Met gat
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Tweezijdig
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee