Eriks
GEDORE

GEDORE 880 9 Schroevendraaierbit 5/16" IS 9 mm

  • ERIKS:23081281
  • Fabrikant:4010886656716
Image 1
voor maximale belasting, met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126-C 8 (5/16), GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
5/16"
Aansluitmaat
8 mm
Totale lengte
41 mm
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Bledbreedte
9 mm
Kogelborging
Ja
Met gat
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Tweezijdig
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee