Eriks
GEDORE

GEDORE 8796-32 Opsteek-ringsleutel 22 Z, 32 mm

  • ERIKS:23071419
  • Fabrikant:4002805876329
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, Pen opname diameter 22 mm
Opslaan in lijst

€ 98,17/ stukexcl. btw

€ 118,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
8796
Type
Ring End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
32 mm
Type
Ringsleutel
Gebogen
0
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
999 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
486 g
Kopbreedte groot
54 mm
Kophoogte groot
20 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige