Eriks
GEDORE

GEDORE 8794-00 Opsteek-aandrijfvierkant 22 Z - 3/4"

  • ERIKS:23071412
  • Fabrikant:4002805879405
Image 1
Vast vierkant, 3/4" tot 850 N·m continu belastbaar, Pen-opname diameter 22 mm
Opslaan in lijst

€ 117,80/ stukexcl. btw

€ 142,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
558 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
20 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Met greep
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
10 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee