Eriks
GEDORE

GEDORE 8756-08 Opsteek-stiftsleutel 16Z 8 mm

  • ERIKS:23071132
  • Fabrikant:4002805875681
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, Pen opname diameter 16 mm
Opslaan in lijst

€ 95,36/ stukexcl. btw

€ 115,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
36 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
8 mm
Totale lengte
58.5 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee