Eriks
GEDORE

GEDORE 8756-06 Opsteek-stiftsleutel 16Z 6 mm

  • ERIKS:23071131
  • Fabrikant:4002805875667
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, Pen opname diameter 16 mm
Opslaan in lijst

€ 95,36/ stukexcl. btw

€ 115,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
32 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
6 mm
Totale lengte
53.5 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee