Eriks
GEDORE

GEDORE 8754-01 Opsteek-ratel 16 Z 3/8"

  • ERIKS:23071127
  • Fabrikant:4002805875414
Image 1
Ratel in 3/8" of 1/2", Pen opname diameter 16 mm, 3/8" tot 135 N·m continu belastbaar, 1/2" tot 340 N·m continu belastbaar
Opslaan in lijst

€ 106,56/ stukexcl. btw

€ 128,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
170 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
10 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Nee
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Met greep
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
10 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee