Eriks
GEDORE

GEDORE 8725 2-10 Halfronde vijl 10", 250x25 mm

  • ERIKS:23115741
  • Fabrikant:4010886677056
Image 1
volgens DIN 7261 vorm E, kapping: 2
Opslaan in lijst

€ 44,54/ stukexcl. btw

€ 53,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Vijlen
Vorm
Half rond
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm
Kapvorm
Overige
Kap
2
Totale lengte
200 mm
Klinglengte
200 mm
Bledbreedte
25 mm
Klinghoogte
7 mm