Eriks
GEDORE

GEDORE 8572-01 Momentsleutel DREMOMETER F 1.1/2" 1500-3000 Nm

  • ERIKS:23904136
  • Fabrikant:4002805857212
Image 1
Momentsleutel met 1.1/2" aandrijfvierkant in het bereik van 1500-3000 N?m, Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd rechtsom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Monoschaal voor meetbereiken in het N·m bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Krachtbesparing door het gebruik van twee verlengpijpen
Opslaan in lijst

€ 3.188,59/ stukexcl. btw

€ 3.858,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
Overige in
Aandraaimoment
van 1500 tot 3000 Nm
Totale lengte
1037 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
40 mm
Kopbreedte
70 mm
Aansluitmaat
40 mm
Gewicht
15000 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee