Eriks
GEDORE

GEDORE 8570-10 Momentsleutel DREMOMETER CD 3/4" 80-360 Nm

  • ERIKS:23287503
  • Fabrikant:4002805857014
Image 1
Momentsleutel met 3/4" aandrijfvierkant in het bereik van 80-360 N?m, Enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf·ft bereik, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Foutloze werking-geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Krachtbesparing door het gebruik van optionele verlengpijp
Opslaan in lijst

€ 969,79/ stukexcl. btw

€ 1.173,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Aandraaimoment
van 80 tot 360 Nm
Totale lengte
717 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Kophoogte
30 mm
Kopbreedte
45 mm
Aansluitmaat
20 mm
Gewicht
2800 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee